マジックテープ エコマジック 丸

マジックテープ エコマジック 丸 - クラレファスニングマジックテープ エコマジック 丸 - クラレファスニングマジックテープ エコマジック 丸 - クラレファスニングマジックテープ エコマジック 丸 - クラレファスニング
(2件のレビュー)

粘着剤付マジック
A(オス)B(メス)面セット
ポリエステル製で水に強い
強度低下しない
ポリエステル100%で有害物質ゼロ
人と地球に優しい
新製法により生産時のCO2排出量30%カット

セット内容A面・B面4組(8枚)タイプ丸型・耐水直径(mm)22内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19849559-
159
158
174(税込)
当日出荷
19849568-
159
158
174(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19849559
2024-08-15
用途: 封筒の封緘時に使用した
株式会社 末広システム運輸・通信業

マジックテープが厚いので、出っ張るため、あまり良くない。

対象商品 : 19849559
2021-05-17
用途: ポケット内につけて
製造業

ポケット内につけて後付けの小物入れポケットが落ちないようにしたのですが、小物入れを外して洗濯するとポケット内のマジックテープが剥がれて紛失してしまいました。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする