高島
マジックバンド
表面・裏面で結束、これ一本で束ねられる。
はさみ等でカットして目的の長さに調節してご使用いただけます。
用途
コードやケーブルなどの結束、日曜大工用品、園芸用品などの整理整頓に最適
材質
フック:PP、ループ:ナイロン
内容量
1巻
注意
※簡易結束用の面ファスナーですので、壊れやすいものや、刃物など危険なものには使用しないでください
※重い物をつるすような、常に大きな荷重がかかる使い方は避けてください
※火の近くでは使用しないでください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19849708
L8913
黒
10×30
オープン
取扱い終了
返品不可
19849717
L8913
白
10×30
オープン
取扱い終了
返品不可
19849726
L8913
青
10×30
オープン
取扱い終了
返品不可
19849735
L8913
オレンジ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
19849744
L8913
黒
-
オープン
取扱い終了
返品不可
19849753
L8913
白
20×30
オープン
取扱い終了
返品不可
19849769
L8913
青
20×30
オープン
取扱い終了
返品不可
19849778
L8913
オレンジ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
19849787
L8913
黒
40×30
オープン
取扱い終了
返品不可
19849796
L8913
白
40×30
オープン
取扱い終了
返品不可
19849805
L8913
青
40×30
オープン
取扱い終了
返品不可
19849814
L8913
オレンジ
40×30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください