三友
PPロープ
ポリプロピレンロープです
材質
ポリプロピレン
種類
3ツ打ち
色
カッチ
包装形態
コイル巻き
質量(g)
3600
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
6
内容量
1巻
注意
※火のそばに置かないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19849936
HR-576
6
200
ポリプロピレン
3ツ打ち
カッチ
コイル巻き
3600
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください