三友
PPロープ庭木用
庭木用に最適なポリプロピレンのロープ
用途
農業や造園に最適
材質
ポリプロピレン
仕様
庭木用ロープ
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
6
内容量
1巻
注意
※火のそばに置かないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19849954
HR-743
6
200
ポリプロピレン
3本撚り
グリーン
平巻き シュリンクパック
1000
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19849945
HR-742
6
200
ポリプロピレン
-
ベージュ
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください