PVカラーロープ

PVカラーロープ - 三友PVカラーロープ - 三友PVカラーロープ - 三友PVカラーロープ - 三友PVカラーロープ - 三友PVカラーロープ - 三友PVカラーロープ - 三友PVカラーロープ - 三友

荷役、現場作業や園芸に使用できます。

用途荷物の固定や園芸用に。内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19849963HR-54416100ポリエチレン/ポリエステルオレンジ約13.53ツ打コイル巻き
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19849979HR-54514150ポリエチレン/ポリエステルオレンジ約15.33ツ打コイル巻き
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19849988HR-54612200ポリエチレン/ポリエステルオレンジ約13.73ツ打コイル巻き
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
19849997HR-5479200ポリエチレン/ポリエステルオレンジ約8.03ツ打コイル巻き
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
19850006HR-5486200ポリエチレン/ポリエステルオレンジ約3.73ツ打コイル巻き
オープン
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする