曜日別特売

クレモナ金剛打ロープ

クレモナ金剛打ロープ - 三友クレモナ金剛打ロープ - 三友クレモナ金剛打ロープ - 三友クレモナ金剛打ロープ - 三友

強度・耐久性に優れたロープです。

材質ビニロン/ポリエステル種類金剛打ち(12打ち)内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19850085HR-12033150ビニロン/ポリエステル金剛打ち(12打ち)ボビン巻約0.8
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19850094HR-5786400ビニロン/ポリエステル金剛打ち(12打ち)コイル巻約7.0
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
19850103HR-5794300ビニロン/ポリエステル金剛打ち(12打ち)ボビン巻約3.4
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする