三友
パイレンヨットロープ
軽くて水に浮きます。耐薬品性に優れています。
用途
農業、船舶、水産業、漁業に。
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19850155
HR-587
10
200
ポリプロピレン
白/青
10600
16打ち
ボビン巻き
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19850164
HR-588
8
200
ポリプロピレン
白/青
8100
16打ち
ボビン巻き
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください