三友
ファミリー江戸打ひも
豊富な色揃え 手芸や装飾、包装等に
用途
ホビー、袋物の口ひも等。
内容量
1巻
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19850207
HR-720
4
150
ナイロン
白
約6.8
江戸打、8ツ打
ボビン巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19850216
HR-721
4
150
ナイロン
黄
約6.8
江戸打、8ツ打
ボビン巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19850225
HR-722
4
150
ナイロン
赤
約6.8
江戸打、8ツ打
ボビン巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19850234
HR-723
4
150
ナイロン
緑
約6.8
江戸打、8ツ打
ボビン巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19850243
HR-724
4
150
ナイロン
青
約6.8
江戸打、8ツ打
ボビン巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19850259
HR-725
4
150
ナイロン
茶
約6.8
江戸打、8ツ打
ボビン巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19850268
HR-726
4
150
ナイロン
黒
約6.8
江戸打、8ツ打
ボビン巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19850277
HR-728
4
150
ナイロン
オレンジ
約6.8
江戸打、8ツ打
ボビン巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19850286
HR-729
4
150
ナイロン
紫
約6.8
江戸打、8ツ打
ボビン巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください