三友
綿金剛打ロープ
天然繊維のロープなので、摩擦や熱に強いです。
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19850435
HR-580
8
300
綿
白
約9.0
金剛打(12打)
コイル巻
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19850444
HR-582
6
400
綿
白
約7.2
金剛打(12打)
コイル巻
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19850469
HR-584
4
300
綿
黒
約3.4
金剛打(12打)
ボビン巻
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19850478
HR-1205
3
150
綿
白
約0.75
金剛打(12打)
ボビン巻
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19850453
HR-583
4
300
綿
白
約3.4
金剛打(12打)
ボビン巻
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください