ニュー雨樋ビス

ニュー雨樋ビス - 若井産業ニュー雨樋ビス - 若井産業ニュー雨樋ビス - 若井産業ニュー雨樋ビス - 若井産業ニュー雨樋ビス - 若井産業ニュー雨樋ビス - 若井産業ニュー雨樋ビス - 若井産業ニュー雨樋ビス - 若井産業
(1件のレビュー)

雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ

用途木下地への雨どい金具の取り付けねじの呼びM3.6呼び径(mm)3.6
注意
※用途以外に使用しないでください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19852088NARS30V1パック(100本)30-シルバー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19852097NARS40V1パック(80本)40-シルバー
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
19852106NARK40V1パック(80本)40
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
19852115NARK30V1パック(100本)30-ブラック
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
19852124NARR30V1パック(100本)30-ブラウン
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19852088
2019-09-13
用途: 車庫の雨樋修理に利用しました。
1949金融・保険業

インパクトドライバーで並横打ちを留めましたが、大変使いやすい商品でした。仕上がりは、完璧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする