カーテンキャッチ

カーテンキャッチ - 若井産業カーテンキャッチ - 若井産業

指で押すだけのラクラク取付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。

用途石こうボード壁専用フック材質フック:ABS、ベース:ステンレス、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)(最大)3内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19852955SM100CH
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする