曜日別特売

ハンガーコートフック

ハンガーコートフック - 若井産業ハンガーコートフック - 若井産業

石こうボード用ハンガー&コートフックです。

用途石こうボード壁専用フック材質フック:ABS、ベース:ステンレス、ラクピン:ナイロン、ステンレス、PP垂直負荷重(kg)(最大)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19853129SM100HA
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする