シンワ
マジクロボンド ワンタッチタイプ
強力のり付きだからワンタッチ
用途
自動車内部、勉強部屋(机・壁など)、応接室(テーブルクロス、イス等)、、防災用(置物の転倒防止)
材質
ナイロン
幅(mm)
25
長さ(m)
0.15
内容量
1袋(2枚)
注意
※接着面は乾布で油分や水分を取り除いて下さい
※貼った後、指で強く押した上でご使用ください
※皮革溌水防水加工した生地などには、つきにくい場合があります
※塩化ビニールフィルム、塩化ビニールレザーなど軟質塩ビ製品への使用は避けてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19853156
-
黄
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853165
-
ベージュ
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853174
-
赤
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19853183
-
青
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください