隙間ブラシシール 長巻
水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。
粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)
タイプ気密
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)30
毛丈(mm)10
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
ベース幅(mm)10
テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07