コンテック
フリー棚受
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
耐荷重(kg)
50
仕様
メラミン焼付
セット内容
棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装
幅(mm)
25
板厚(mm)
2
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19853524
-
150×250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19853533
-
200×300
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください