3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
長さ(mm)3600mm色クリアエコマーク認定認定太さ(Φmm)32グリーン購入法適合エコマーク認定番号06115004内容量1セット
注意
※ストーブ等の高温になるものの近くや、浴室など湿度の高いところ、屋外では使用しないでください
※中空壁に取付けの際は間柱に固定するか、補強板を使用し固定して下さい
※取付け後、確実に固定されている事を確認してからご使用ください
※時々ネジ・ビスのゆるみを点検し安全をご確認ください
※取付け方法・取扱い説明をよく読んで、取付け・ご使用をして下さい