モノタロウ

紙ウエス ロールタイプ 薄手 布感覚で使える

紙ウエス ロールタイプ 薄手 布感覚で使える - モノタロウ紙ウエス ロールタイプ 薄手 布感覚で使える - モノタロウ
(8件のレビュー)

布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。

用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.28質量(kg)6.8全長(m)306枚数(シート)900外径(Φmm)約350シートサイズ(mm)318×340芯径(mm)75内容量1巻(900カット)
注意
※水には溶けません。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21777106MX7070W
6,898
7,588(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

紙ウエス ロールタイプ 薄手 布感覚で使える.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

本当に水に強かったのでまたリピします。
ただお値段がちょっとお高い。。。

対象商品 : 21777106
2024-05-18
用途: 自動車修理業 整備時に使用

紙の材質がしっかりしていて、濡れてティッシュペーパーの様になりません。
夏場などは、汗拭きにも重宝しています。

対象商品 : 21777106
2023-08-29
用途: トラックのタイヤ交換時やエンジンオイル継ぎ足し時に使用します。
勢州運輸有限会社運輸・通信業

オイルの拭き取りもきれいに出来ます。ミシン目で1枚づつサッと切れ使いやすいです。

対象商品 : 21777106
2023-01-23
用途: 自動車整備の作業時
株式会社カーライフ45

厚さ・柔らかさが使いやすく、丁度良いです。社員からも評判がいいです!

対象商品 : 21777106
2022-10-14
用途: オイル作業時等

少しミシン目が固く切れづらい事が気になりますが、生地自体しっかりしていてタオルウェスの代わりに使うには良いと思われます。
裏表があり、給油具合に若干の差がある様に感じますが、それが使いやすく感じます。
量的にもお得ですので継続購入検討です。

対象商品 : 21777106
2022-06-02
用途: 機械加工
T-WORKS製造業

以前はぺ-パ-ウエスを主に使い、精密拭き上げの時は毛くずが出ないタイプを使用していましたが、この商品に変えてから1つに纏める事が出来てコストを下げる事が出来ました。
雑巾みたいに絞って使う事も可能だし、非常に使い勝手が良い商品で気に入っています。
おすすめ出来る商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 21777106
2021-01-26
用途: 車両の修理時

触り心地は良いです。使ってみて、ボロボロにならないので、リピート決定です。こぼれたオイル等床をふき取る際とても重要なポイントです。

対象商品 : 21777106
2019-11-30
用途: 機械メンテナンス、清掃作業用
デンマークベーカリー株式会社

今迄は、カウンタークロスやタオル等で機械や清掃を行っていました。洗って繰り返し使用していて、不衛生なので使い捨てのこのタイプに変更しました。カウンタークロスや雑巾のように絞って使用できますし、その都度、その日で使い捨てるので衛生的です。厚手と薄手を試しましたが、個人的には薄手で十分だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする