曜日別特売
モノタロウ

紙ウエス ロールタイプ 布感覚で使える

紙ウエス ロールタイプ 布感覚で使える - モノタロウ紙ウエス ロールタイプ 布感覚で使える - モノタロウ
(3件のレビュー)

布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。

用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.3質量(kg)7.5全長(m)295.8枚数(シート)870外径(Φmm)約350シートサイズ(mm)318×340芯径(mm)75内容量1巻(870カット)
注意
※水には溶けません。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21777115MX7080W
7,298
8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

紙ウエス ロールタイプ 薄手 布感覚で使える.
この動画は、1が参考にしています。
llscreen>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21777115
2021-10-14
用途: キッチン周りの掃除

キッチンペーパーとは違って破れ難いので洗剤を使ってゴシゴシ拭けます。布の雑巾を使うと油汚れの洗濯が大変なので、使い捨てのペーパータオルは便利です。

対象商品 : 21777115
2021-03-04
用途: トラックの整備全般、オイル、燃料のふき取り等
運輸・通信業

紙は強くてとても良いです。
改善してほしい所は、1枚だけ切り離そうとして引っ張るのですが、とてもちぎれにくいので2~3枚一緒についてきます。
もう少し軽い力で楽に切り離しが出来たらいいなと思います。

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として改善を検討します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 21777115
2019-05-16
用途: 機械メンテナンス時
株式会社北陸近畿クボタ卸売・小売業

もう少し布感(ふあふあ感)があるほうがいい。一枚のサイズを大きくしてほしい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
1が参考にしています
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする