アルコールフリー細胞凍結コンテナー

アルコールフリー細胞凍結コンテナー - biocisionアルコールフリー細胞凍結コンテナー - biocisionアルコールフリー細胞凍結コンテナー - biocisionアルコールフリー細胞凍結コンテナー - biocision

イソプロパノール等の冷媒・補助液を使用せず、-80℃フリーザーを用いて-1℃/分の冷却レートが可能です。

内容量1個
全11種類を絞り込む
アズワン品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19954516BCS-405CoolCell LX 紫3-6263-01
39,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
19954525BCS-405GCoolCell LX 緑3-6263-02
39,600
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
19954534BCS-405OCoolCell LX オレンジ3-6263-03
39,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
19954543BCS-405PKCoolCell LX ピンク3-6263-04
39,600
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
19954559BCS-170CoolCell FTS30 紫3-6263-05
107,000
106,999
117,699(税込)
6日以内出荷
返品不可
19954568BCS-170GCoolCell FTS30 緑3-6263-06
107,000
106,999
117,699(税込)
17日以内出荷
返品不可
19954577BCS-170OCoolCell FTS30 オレンジ3-6263-07
107,000
106,999
117,699(税込)
欠品中
19954586BCS-170PKCoolCell FTS30 ピンク3-6263-08
107,000
106,999
117,699(税込)
33日以内出荷
19954595BCS-406CoolCell 5mL LX 紫3-6263-09
52,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
19954604BCS-172CoolCell SV2 紫3-6263-10
74,900
73,980
81,378(税込)
33日以内出荷
19954613BCS-262CoolCell SV10 紫3-6263-11
74,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする