曜日別特売

薬品標識広口洗浄瓶

薬品標識広口洗浄瓶 - DURAN
(1件のレビュー)

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。

材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)内容量1本
全10種類を絞り込む
容量(mL)
種別
10種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19955785WGW531VTML250アセトン
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19955794WGW535VTML250エタノール
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19955819WGW533VTML250イソプロパノール
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
19955828WGW532VTML250メタノール
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19955837WGW537VTML500アセトン
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19955846WGW541VTML500エタノール
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19955855WGW540VTML500工業用アルコール
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19955864WGW539VTML500イソプロパノール
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
代替品有
19955873WGW538VTML500メタノール
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19955803WGW534VTML250工業用アルコール
2,200
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19955864WGW539VTML1007067211646-0624WGW539VTML ラベル付洗浄瓶 アズワン 10070672ラベル付洗浄瓶アズワン1本
1,800
欠品中
税込1,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19955803WGW534VTML19955855WGW540VTMLWGW534VTML 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN 19955855薬品標識広口洗浄瓶DURAN1本
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19955873
2023-06-05
用途: メタノールを使用してガラス瓶を洗浄する時
教育・研究機関

メタノール専用の薬品広口洗浄瓶は年度後半には在庫無しとなり、再入荷の予定立たず状態であった。他の溶剤(エタノールやアセトンなど)専用品は在庫有る中、何故なのか不明だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする