曜日別特売

ポリタンク

ポリタンク - アズワンポリタンク - アズワンポリタンク - アズワン

少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。

材質PE(ポリエチレン)容量(L)10目盛なし耐熱温度(℃)90~110コックなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
口内径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
口数
ノズル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1995785810L-BL 1口10L廃液缶 ひとつ口41240×155×310ひとつ口なし
1,850
1,840
2,024(税込)
当日出荷
1995786710L-BL 2口10L廃液缶 ふたつ口36290×138×340ふたつ口あり
1,810
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする