DURAN
メスシリンダーDURAN(R)
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
規格
DIN 規格 EN ISO 4788 Class B、USP(米国薬局方)準拠
オートクレーブの可否
可(121℃)
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20~300℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19958707
213960801
10
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
19958716
213961403
25
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
19958725
213961703
50
¥
3,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
19958734
213962408
100
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
19958743
213963601
250
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
19958759
213964409
500
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
19958768
213965405
1000
¥
10,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
19958777
213966307
2000
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19958698
213960707
5
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000