アズワン
二つ口フラスコ
種別
二つ口フラスコ
材質
硼珪酸ガラス-1
中管摺合
24/40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
摺合せ
アズワン品番
側管摺合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19959705
FG2-012440-1
100
側管摺合 15/25
3-6524-01
15/25
¥
7,300
¥
7,227
¥
7,950
(税込)
当日出荷
19959714
FG2-0252440-1
250
側管摺合 15/25
3-6524-02
15/25
¥
8,000
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19959723
FG2-052440-1
500
側管摺合 15/25
3-6524-03
15/25
¥
8,500
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19959739
FG2-012440-2
100
側管摺合 19/38
3-6525-01
19/38
¥
7,300
¥
7,227
¥
7,950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19959748
FG2-0252440-2
250
側管摺合 19/38
3-6525-02
19/38
¥
8,000
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19959757
FG2-052440-2
500
側管摺合 19/38
3-6525-03
19/38
¥
8,500
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000