曜日別特売

極厚ビーカー

極厚ビーカー - DURAN極厚ビーカー - DURAN極厚ビーカー - DURAN極厚ビーカー - DURAN極厚ビーカー - DURAN極厚ビーカー - DURAN極厚ビーカー - DURAN
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可(121℃)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19960378211072909150-
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
19960387211073605250-
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
19960396211074104400-
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
19960405211074807600100
4,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
199604142110754091000-
5,820
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
199604232110763022000-
9,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
199604392110773075000-
48,400
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする