曜日別特売

ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)165/1450メッシュ

ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)165/1450メッシュ - アズワン
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)1000×1000メッシュ165/1450糸径(Φmm)Φ0.07/0.04アズワン品番3-5146-14粒子径(μm)(通過)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19974588-
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする