単結晶基板

単結晶基板 - アズワン単結晶基板 - アズワン

各種成膜用基板として使用されています。

寸法(mm)10×10×0.5研磨内容片面鏡面材質(基板)CaF2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
方位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19977397CaF2-100-S-□10-11枚3-4958-01(100)
15,000
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19977406CaF2-111-S-□10-11枚3-4958-02(111)
15,000
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19977415CaF2-100-S-□10-101箱(10枚)3-4958-51(100)
120,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19977424CaF2-111-S-□10-101箱(10枚)3-4958-52(111)
120,000
118,800
130,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする