ダミーガラス基板

ダミーガラス基板 - アズワンダミーガラス基板 - アズワンダミーガラス基板 - アズワン

無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。

材質無アルカリガラス仕様(ヤング率)10.7Mpsi厚さ(mm)0.7密度2.38熱膨張係数(×10-7/℃)31.7
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19977519EAGLEXG□50×0.7-251セット(25枚)50×503-4961-01
27,300
27,200
29,920(税込)
当日出荷
19977528EAGLEXG□50×0.7-501セット(50枚)50×503-4961-02
49,600
49,500
54,450(税込)
当日出荷
19977537EAGLEXG□100×0.7-251セット(25枚)100×1003-4961-03
32,100
32,000
35,200(税込)
当日出荷
19977546EAGLEXG□100×0.7-501セット(50枚)100×1003-4961-04
59,400
59,300
65,230(税込)
当日出荷
19977555EAGLEXG□150×0.7-101セット(10枚)150×1503-4961-05
29,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
19977564EAGLEXG□150×0.7-501セット(50枚)150×1503-4961-06
79,300
79,200
87,120(税込)
33日以内出荷
返品不可
19977573EAGLEXG□200×0.7-101セット(10枚)200×2003-4961-07
59,400
59,300
65,230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
19977589EAGLEXG□200×0.7-501セット(50枚)200×2003-4961-08
109,000
108,000
118,800(税込)
33日以内出荷
返品不可
19977598EAGLEXG○50×0.7-251セット(25枚)Φ503-4962-01
27,300
27,200
29,920(税込)
当日出荷
19977607EAGLEXG○50×0.7-501セット(50枚)Φ503-4962-02
49,600
49,500
54,450(税込)
当日出荷
19977616EAGLEXG○100×0.7-251セット(25枚)Φ1003-4962-03
34,700
34,600
38,060(税込)
当日出荷
19977625EAGLEXG○100×0.7-501セット(50枚)Φ1003-4962-04
64,400
64,300
70,730(税込)
当日出荷
19977634EAGLEXG○150×0.7-101セット(10枚)Φ1503-4962-05
39,600
39,500
43,450(税込)
当日出荷
19977643EAGLEXG○150×0.7-501セット(50枚)Φ1503-4962-06
119,000
118,000
129,800(税込)
当日出荷
19977659EAGLEXG○200×0.7-101セット(10枚)Φ2003-4962-07
69,300
68,980
75,878(税込)
当日出荷
19977668EAGLEXG○200×0.7-501セット(50枚)Φ2003-4962-08
198,000
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする