アズワン
ストレージボックス
材質
PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否
可
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
立て数(本)
寸法(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19978018
HS120034(透明)
81
130×130×47
透明
3-5987-01
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
19978036
HS120041(黒・遮光)
81
130×130×47
黒・遮光
3-5987-03
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
19978079
HS120042(透明)
100
141×151×57
透明
3-6089-01
¥
9,200
¥
9,190
¥
10,109
(税込)
当日出荷
19978097
HS120043(黒・遮光)
100
141×151×57
黒・遮光
3-6089-03
¥
8,720
¥
8,633
¥
9,496
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください