精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
ガス調整器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05