曜日別特売

PTFEテープ

PTFEテープ - アズワン
(1件のレビュー)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。

特性耐熱性、耐薬品性内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19982263AFT81313100.08PTFE(四フッ化エチレン)フィルムシリコン粘着剤2N/10mm200
1,400
1,390
1,529(税込)
当日出荷
19982279AFT81919100.08PTFE(四フッ化エチレン)フィルムシリコン粘着剤2N/10mm200
1,700
1,690
1,859(税込)
当日出荷
19982288AFT82525100.08PTFE(四フッ化エチレン)フィルムシリコン粘着剤2N/10mm200
2,200
2,190
2,409(税込)
当日出荷
19982297AFT131313100.13PTFE(四フッ化エチレン)フィルムシリコン粘着剤2.5N/10mm200
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
19982306AFT131919100.18PTFE(四フッ化エチレン)フィルムシリコン粘着剤2.5N/10mm200
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
19982315AFT132525100.13PTFE(四フッ化エチレン)フィルムシリコン粘着剤2.5N/10mm200
2,400
2,390
2,629(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
19982324AFT1513-------
1,300
取扱い終了
19982333AFT1519-------
2,000
取扱い終了
19982349AFT1525-------
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19982315
2020-07-05
用途: バイクのワイヤーの保護など
製造業

他社のより安く購入しましたが、ロールの表面が波打ちテープが凸凹でいまいちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする