曜日別特売

ヒータースタンド

ヒータースタンド - ヤマナカヒータースタンド - ヤマナカ

スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。

材質ステンレス(SUS304)仕様角型スタンド(ワイドタイプ)寸法A(mm)90寸法C(mm)500内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法D(mm)
寸法B(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19983277WB200 W800支柱L500×2本、角型横パイプ(800mm)×1本、ステンレスムッフ(1-7207-01)×2個8002002-793-21
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19983286WB300 W800支柱L500×2本、角型横パイプ(800mm)×1本、ステンレスムッフ(1-7207-01)×2個8003002-793-22
12,900
12,880
14,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
19983295WB400 W800支柱L500×2本、角型横パイプ(800mm)×1本、ステンレスムッフ(1-7207-01)×2個8004002-793-23
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19983304WB500 W800支柱L500×2本、角型横パイプ(800mm)×1本、ステンレスムッフ(1-7207-01)×2個8005002-793-24
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
19983313WB200 W1000支柱L500×2本、角型横パイプ(1000mm)×1本、ステンレスムッフ(1-7207-01)×2個10002002-793-25
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19983329WB300 W1000支柱L500×2本、角型横パイプ(1000mm)×1本、ステンレスムッフ(1-7207-01)×2個10003002-793-26
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19983338WB400 W1000支柱L500×2本、角型横パイプ(1000mm)×1本、ステンレスムッフ(1-7207-01)×2個10004002-793-27
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
19983347WB500 W1000支柱L500×2本、角型横パイプ(1000mm)×1本、ステンレスムッフ(1-7207-01)×2個10005002-793-28
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする