曜日別特売

丸型クランプ

丸型クランプ - アズワン丸型クランプ - アズワン
(1件のレビュー)
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
締付範囲(Φmm)
棒径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1998361820815~35103-6070-01
1,120
1,110
1,221(税込)
当日出荷
1998362721325~45113-6070-02
1,120
1,110
1,221(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
1998363629040~70113-6070-03
1,420
1,410
1,551(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19983618
2020-10-18
用途: 部品の固定
製造業

軽くて取り扱い易いが、支柱にネジ締めすると、メッキが剥げやすい。
腐食性が無い場所なら、メッキ無しでもよいような感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする