アズワン
チューブローテーター
ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様
振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
材質
プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.5
電源
AC100~240V 50/60Hz
型番
ATR280
電源コード(m)
1.8
サイズ(mm)
334×215×405
アズワン品番
3-6574-01
タイマー
0~99時間59分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19990234
ATR280
¥
61,700
¥
61,600
¥
67,760
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000