チューブホルダー

チューブホルダー - DLABチューブホルダー - DLABチューブホルダー - DLABチューブホルダー - DLABチューブホルダー - DLABチューブホルダー - DLABチューブホルダー - DLABチューブホルダー - DLAB
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1999036518900160MX-RD-Pro用※他の機種では使用できません。1.5mLマイクロチューブ×60本3-7045-11
19,430
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
1999037418900161MX-RD-Pro用※他の機種では使用できません。15mL遠沈管×16本3-7045-12
9,770
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
1999038318900162MX-RD-Pro用※他の機種では使用できません。50mL遠沈管×8本3-7045-13
9,560
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
1999039918900140MX-RD-Pro用※他の機種では使用できません。サポートロッド(4個入)3-7045-14
4,310
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1999040818900142MX-RL-Pro用※他の機種では使用できません。1.5mLマイクロチューブ×48本3-7045-15
19,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
1999041718900143MX-RL-Pro用※他の機種では使用できません。15mL遠沈管×24本3-7045-16
16,910
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
1999042618900144MX-RL-Pro用※他の機種では使用できません。50mL遠沈管×24本3-7045-17
16,910
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
1999043518900145MX-RL-Pro用※他の機種では使用できません。1.5mLマイクロチューブ×32本3-7045-18
17,640
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
1999044418900146MX-RL-Pro用※他の機種では使用できません。15mL遠沈管×16本3-7045-19
15,860
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
1999045318900147MX-RL-Pro用※他の機種では使用できません。50mL遠沈管×16本3-7045-20
15,860
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
1999046918201249MX-RD-E/MX-RL-E用※他の機種では使用できません。1.5mLマイクロチューブ×12本3-7045-21
400
399
439(税込)
12日以内出荷
1999047818201250MX-RD-E/MX-RL-E用※他の機種では使用できません。15mL遠沈管×12本3-7045-22
650
649
714(税込)
翌々日出荷
1999048718201251MX-RD-E/MX-RL-E用※他の機種では使用できません。50mL遠沈管×12本3-7045-23
520
499
549(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする