ハイスピードカメラ

ハイスピードカメラ - アズワン

市販のCマウントレンズを取り付け可能です。最大フレームレートは2420で、1秒間に2420コマの撮影が可能です。

種別
9501
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
画素数
1280×1024(210FPS)、1024×1024(260FPS)、1280×768(346FPS)、640×480(825FPS)、512×512(950FPS)、256×256(2420FPS)
アズワン品番
3-5383-01
フレームスピード(fps)
210(1280×1024)、260(1024×1024)、346(1280×768)、825(640×480)、950(512×512)、2420(256×256)
レンズマウント
Cマウント
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199943989501
¥428,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする