曜日別特売

ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ

ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ - LAMP(スガツネ工業)ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ - LAMP(スガツネ工業)ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ - LAMP(スガツネ工業)ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ - LAMP(スガツネ工業)ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ - LAMP(スガツネ工業)ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ - LAMP(スガツネ工業)ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ - LAMP(スガツネ工業)

広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。
可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。
繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。
SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
作動試験は一方向60°を1回とした場合です。

用途
SJ300型:タブレット、照明、ミラーなどに。
SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなどに。
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ねじ部(M4・M6・UNC1/4のロッド部)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※30°傾いた状態で強い力を加えないでください。(SJ300型:5N・m以下、SJ200型:3.4N・m以下)
※軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04963721SJ300-10-A0201603-7069
¥8,400
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
04965532SJ300-20-A0201603-7072
¥8,400
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする