アズワン
ETFEメッシュ(60メッシュ)
厚さ(μm)
245
材質
ETFE
寸法(mm)
1020×1000
メッシュ
60
アズワン品番
3-5145-06
開口率(%)
40
目開き(μm)
303
糸径(μ)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995798
-
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長