JEJアステージ
スリムストッカー
半透明の引き出しで内容物の確認ができます。
幅(mm)
180
奥行(mm)
400
高さ(mm)
850
キャスター
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19997636
442637
4
M4段 180×400×850mm
3-5117-02
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
特別運賃
19997654
442639
4
S2M1L1段 180×400×850mm
3-5117-04
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
19997627
442638
6
S6段 180×400×850mm
3-5117-01
¥
4,800
取扱い終了
特別運賃
19997645
442636
5
S3M2段 180×400×850mm
3-5117-03
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300