曜日別特売

ニューラボベンチ(ホワイトカラー)

ニューラボベンチ(ホワイトカラー) - アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー) - アズワン

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。

材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)高さ(mm)800間口(mm)900均等耐荷重(kg)20(天板)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19998309A型-W90060080020(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)
35,800
35,700
39,270(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19998318B型-W90045080020(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)
31,300
31,200
34,320(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする