曜日別特売

デシケーター

デシケーター - SIMAX
材質
硼珪酸ガラス
規格
ISO 13130準拠
内容量
1式
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
適合中板直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19998494280K100本体:約1、蓋:約0.8約0.7Φ153×1913-6010-01Φ94
17,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19998503280K150本体:約1.6、蓋:約0.6約2.4Φ215×2613-6010-02Φ143
24,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
19998519280K200本体:約3.5、蓋:約1.7約5.5Φ270×3113-6010-03Φ192
41,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
19998528280K250本体:約5.6、蓋:約2.7約9.8Φ320×3633-6010-04Φ239
52,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
19998537280K300本体:約9.5、蓋:約4.5約17Φ380×4383-6010-05Φ285
72,100
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする