デシケーター デジタル温湿度計付き
デシケーターとデジタル温湿度の便利なセット品です。
デジタル温湿度計は、広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。
<デシケーター>
カラフルなデシケーター。
扉下パネルにカラフルな配色を施していますので、収納物の分類に便利です。
棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで容易に入ります。
- 付属品
- 棚板×2枚、シリカゲル皿×1皿
- セット内容
- デシケーター、デジタル温湿度計
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(kg)
- 2.7
- 測定範囲
- 【温度】0~60℃、【湿度】10~90%RH
- 間口(mm)
- 270×375
- 内寸法(mm)
- 280×275×350
- 表示分解能
- 【温度】0.1℃【湿度】1%RH
- 棚段数
- 4段
- 棚板間隔(mm)
- 73
- 棚板耐荷重(kg)
- 2.0 /枚
- 表示範囲
- 【温度】-9.9~70℃、【湿度】0~99%RH
- 使用温湿度範囲
- 【温度】0~60℃【湿度】90%RH以下(結露なきこと)
- 外寸法(mm)
- 347×349×420
- 棚板寸法(mm)
- 275×270
- 総耐荷重(kg)
- 8
- 内容量
- 1セット
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ




















