ULVAC(アルバック)
ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用)
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様
●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置
種類
真空計
外形寸法(mm)
DIN48×70×96
電圧(V)
DC24±1
出力
測定値出力:DC0-10V
適合規格
CE
表示
デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁
サンプリング
70ms
アズワン品番
3-6054-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002037
ISG1
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください