デジタルストレージオシロスコープ

デジタルストレージオシロスコープ - アズワンデジタルストレージオシロスコープ - アズワン
(3件のレビュー)

20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003839DSO3050E502
50,800
50,700
55,770(税込)
当日出荷
20003848DSO3100E1002
71,500
71,400
78,540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20003839
2025-05-20
用途: 電子機器のメンテナンス
建設業・工事業

価格からすれば良いと思う 日本語マニュアルは変な機械翻訳じゃないちゃんとした物が付いて居たから良い 残念なのはオシロの言語設定に日本語が無い
まずまず多言語なのにね

対象商品 : 20003839
2025-05-27
用途: 制御機器のメンテナンス
ティーエム電子建設業・工事業

100ページも有るマニュアルを自分で印刷するのは手間だな 最初は綺麗な日本語翻訳だと思ったけど読んでいるとやっぱり機械翻訳が気になる。本体に日本語設定が無いのが残念 分かってたら買わなかった。

対象商品 : 20003839
2022-01-07
用途: 代金支払い済み、」商品が帰って来ない。

2021/6月 購入したデジタルストレージオシロスコープ DSO3050E が動かないので
サービスセンターに修理依頼を致しました。サービスセンターより「梱包時ツマミが
押込まれていただけです引張れば治りました」返却運送をして頂いた時、画面が割れて
いました。サービスセンターに連絡すると運送会社が引取りに来ましたが今だに返却されません。代金支払い済みです。どうなっていますか?

7が参考にしています
MonotaROからの回答

レビューご投稿いただいたIDでは対応履歴が確認出来ませんでした。直接、お問い合わせ窓口まで連絡をお願いします。お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする