曜日別特売

TDS計

TDS計 - アズワン
測定項目TDS・温度測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃測定範囲(ppm)0~5000分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃精度±2%精度(%)±2温度補償自動温度補正温度測定範囲(℃)0~80分解能(℃)0.1寸法(mm)150×28×13質量(g)42.5電源CR2032電池×1個(テスト用付属)付属品CR2032電池×1個(テスト用付属)型番ASTDS1機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド表示項目TDS・温度アズワン品番3-6452-01校正証明書なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20005214ASTDS1TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃
6,600
6,590
7,249(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする