英弘精機
自然通風式気温・湿度センサー
自然通風式です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
検出方法
外形寸法(mm)
測定範囲(℃)
出力
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20005379
MT-052A
MT-052A
3-5185-01
Pt100Ω
【通風筒】Φ120×270
-40~+60
Pt100Ω4線式
不要
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
20005388
MT-063A
MT-063A
3-5185-02
【温度】Pt100Ω、測定範囲:-40~+60℃、出力:-40~+60℃ DC0~1V、電源:DC7~28V(AC100Vケーブル付属 )、【湿度】高分子フィルム、測定範囲:0~100%RH、出力:0~100%RH DC0~1V、電源:DC7~28V(AC100Vケーブル付属 )
-
-
-
-
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください