アズワン
電磁波シールドクロス
電磁波対策にご使用ください。
ハサミで自由にカットすることも可能です。
柔軟性に富み、ミシンで縫製することも可能です(洗濯不可)。
厚さ(mm)
0.2
材質
PE(ポリエチレン)、ニッケル(銅被膜)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
960
表面抵抗値(Ω)
2/□
シールド
電磁波シールド性:100MHz/51.5E-field.dB、1GHz/41E-field.dB
アズワン品番
3-4889-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20009317
シールD
¥9,700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください