静電除去洗浄瓶

静電除去洗浄瓶 - アズワン
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ノズル/LDPE(低密度ポリエチレン)表面抵抗値(Ω)10^9~10^10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20009493121-831(注ぎ口)ストレート2403-6192-01
4,370
取扱い終了
20009509451-318(注ぎ口)ストレート4803-6192-02
4,950
取扱い終了
20009518425-485(注ぎ口)曲げ2403-6192-03
4,400
取扱い終了
20009527425-486(注ぎ口)曲げ4803-6192-04
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする