アズワン
低温防水手袋
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様
防水加工
規格
EN388・EN511適合
温度範囲(℃)
-196~+80
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20011907
CRYOPLUS 8
S
表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
400
3-6032-01
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
20011934
CRYOLITE 8
S
表面/防水レザー、内側/断熱フリース・Porelleフィルム
380
3-6035-01
¥
17,800
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌々日出荷
20011943
CRYOLITE 9
M
表面/防水レザー、内側/断熱フリース・Porelleフィルム
380
3-6035-02
¥
17,800
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌々日出荷
20011959
CRYOLITE 10
L
表面/防水レザー、内側/断熱フリース・Porelleフィルム
380
3-6035-03
¥
17,100
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌々日出荷
20011916
CRYOPLUS 9
M
表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
400
3-6032-02
¥
20,500
取扱い終了
20011925
CRYOPLUS 10
L
表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
400
3-6032-03
¥
20,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください