曜日別特売

デジタルシェーカー

デジタルシェーカー - DLABデジタルシェーカー - DLABデジタルシェーカー - DLABデジタルシェーカー - DLABデジタルシェーカー - DLABデジタルシェーカー - DLABデジタルシェーカー - DLABデジタルシェーカー - DLAB

タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20014987SK-L180-Pro-3-7044-01
112,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
20014996SK-O180-Pro-3-7044-02
112,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
20015048SK-L330-Pro-3-7044-07
122,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20015057SK-O330-Pro-3-7044-08
122,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20015066SK-R330-Pro-3-7044-09
122,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
※使用例20015075SK-D3309-Pro-3-7044-10
122,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
20015005SK-L180-S往復 40~200rpm 耐荷重3kg3-7044-03
78,000
取扱い終了
代替品有
20015023SK-R1807-Sシーソー 10~80rpm 耐荷重3kg3-7044-05
80,000
取扱い終了
代替品有
20015039SK-D1807-S立体 10~80rpm 耐荷重3kg3-7044-06
78,000
取扱い終了
代替品有
20015014SK-O180-S旋回 40~200rpm 耐荷重3kg3-7044-04
80,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

3-7044-03 デジタルシェーカー 往復 SK-L180-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20015005SK-L180-S20014987SK-L180-ProSK-L180-S デジタルシェーカー DLAB 20014987デジタルシェーカーDLAB1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ後継品
20015023SK-R1807-S20015066SK-R330-ProSK-R1807-S デジタルシェーカー DLAB 20015066デジタルシェーカーDLAB1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ後継品
20015039SK-D1807-S20015075SK-D3309-ProSK-D1807-S デジタルシェーカー DLAB 20015075デジタルシェーカーDLAB1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする