SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
フィネス シャルドネ 385cc
流れるように伸びる引き脚のステムが美しいシリーズ。底部から続く少し反りを持ったラインが対流を起こし、様々なワインのアロマを引き出します。
容量(mL)
385
材質
ガラス
高さ(mm)
229
最大径(Φmm)
85
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
59
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19941959
1957
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください